BTICINO - BTIN4210M2DN LL - PRESA TV-R-SAT DIR. DEMIX 2M BIANCO - N4210M2DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Packung
5 ST
EAN
8005543705445
Artikelnummer
BTIN4210M2DN
Herstellernummer
N4210M2DN
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
38.5 mm
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT



