Startseite

BTICINO - BTIN4202P10N LL - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M BIANCO - N4202P10N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543705322

Artikelnummer

BTIN4202P10N

Herstellernummer

N4202P10N

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

39.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38.5 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

Presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - colore bianco - 1 modulo.