BTICINO - BTIN4202FN LL - PRESA SAT COASSIALE TIPO-F 1M BIANC - N4202FN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Packung
1 ST
EAN
8005543705056
Artikelnummer
BTIN4202FN
Herstellernummer
N4202FN
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
38.5 mm
Ausführung der Steckdose:
Sat
DAB+:
nein



