Startseite

BTICINO - BTIN4028HN LL - COMMUTATORE HOTEL BIANCO - N4028HN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - Tast-/Tipptaster

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543698952

Artikelnummer

BTIN4028HN

Herstellernummer

N4028HN

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzeltaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

Tast-/Tipptaster

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der Wendetaster:

0

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK04

Min. Tiefe der Gerätedose:

35.5 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Gerätetiefe:

36.5 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Commutatore 1P 16A - 250 Vac - doppio tasto - per installazione in hotel - indicazioni della condizione della stanza: "DO NOT DISTURBE"e "MAKE UP THE ROOM". Da utilizzarsi con portalampada per segnalazione fuori porta art. N4373H - colore bianco - 1 modulo.