Startseite

BTICINO - BTIMHKIT4015 MH - KIT GESTIONE ENERGIA - MHKIT4015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543543900

Artikelnummer

BTIMHKIT4015

Herstellernummer

MHKIT4015

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

ja

Soluzione per visualizzare i consumi, gestire la massima potenza impiegata e scollegare automaticamente, in caso di sovraccarico le utenze meno importanti (in base alla priorità impostata). È facilmente espandibile ed integrabile con altre funzioni MY HOME. Il kit è composto da 1 centrale controllo carichi, 1 attuatore 16 A con sensore di misura, 2 attuatori 16 A, 1 Energy display serie LIVINGLIGHT ed 1 alimentatore.