Startseite

BTICINO - BTIMHKIT1013 MH - KIT AUTOMAZIONE TAPPARELLE - MHKIT1013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Max. Schaltleistung - 250 W

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Schaltstrom ohmsch - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543504994

Artikelnummer

BTIMHKIT1013

Herstellernummer

MHKIT1013

Hersteller

BTI

Andere Bussysteme:

sonstige

Max. Schaltleistung:

250 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

2 A

Soluzione per l’automazione di tapparelle. Permette il comando di 5 tapparelle o tende motorizzate, oppure di soluzioni miste tapparelle e tende, con comandi singoli e comando generale. Espandibile con altri attuatori ed integrabile con altre funzioni MYHOME. Estetica LIVINGLIGHT (finiture Bianca, Tech, Antracite). Il kit è composto da 5 attuatori a relè per il comando di carichi singoli, 1 comando generale, 1 alimentatore e copritasti per attuatori e comando.