Startseite

BTICINO - BTIM8MT048C MOTOR OPERATOR 48V A.C./D.C. - M8MT048C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 40.8...52.8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199964645

Artikelnummer

BTIM8MT048C

Herstellernummer

M8MT048C

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

40.8...52.8 V

Comando a motore carica molle per Vn= 48Vac/dc