BTICINO - BTIM7UEM SGANCIATORE PER MODULI M7000... PER M1 - M7UEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20.4...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.4...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Geeignet für Lastschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543520239
Artikelnummer
BTIM7UEM
Herstellernummer
M7UEM
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20.4...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20.4...440 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögert:
nein



