BTICINO - BTIM7T110 MEGA M4&M5 SGANCIATORI DI MINIMA 110V - M7T110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 93.5...121 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Geeignet für Lastschalter - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543529560
Artikelnummer
BTIM7T110
Herstellernummer
M7T110
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
93.5...121 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
93.5...121 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögert:
nein




