Startseite

BTICINO - BTIM7T048C MEGA M4&M5 SGANCIATORE DI MINIMA 48VDC - M7T048C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 38.4...57.6 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543654774

Artikelnummer

BTIM7T048C

Herstellernummer

M7T048C

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

38.4...57.6 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore di minima tensione Vn= 48Vdc - per M4 630 e M5 1600