BTICINO - BTIM7T024C MEGA M4&M5 SGANCIATORI DI MINIMA 24V DC - M7T024C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.4...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Geeignet für Lastschalter - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543529539
Artikelnummer
BTIM7T024C
Herstellernummer
M7T024C
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögert:
nein



