BTICINO - BTIM7ALIM ALIMENTATORE MEGATIKER - M7ALIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.25 A
1. Ausgangsspannung bei DC - 10.8...13.2 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543478790
Artikelnummer
BTIM7ALIM
Herstellernummer
M7ALIM
Hersteller
BTI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1:
0.25 A
1. Ausgangsspannung bei DC:
10.8...13.2 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
3 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Leistungsaufnahme:
3 VA
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
21.6...26.4 V
Breite:
35.6 mm
Wandmontage möglich:
ja
Einbauhöhe:
105 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20