Startseite

BTICINO - BTIM7875A110 COM. MOT. PER TARATURA 1600 110VAC - M7875A110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 93.5...121 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 93.5...121 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 93.5...121 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199954493

Artikelnummer

BTIM7875A110

Herstellernummer

M7875A110

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

93.5...121 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

93.5...121 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

93.5...121 V

Comando a motore ad azionamento diretto per M5 1600 con In = 1600A - Vn= 110 Vac