BTICINO - BTILN4742V230T Kontroll-LED 230V Weiss - LN4742V230T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230...230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543441862
Artikelnummer
BTILN4742V230T
Herstellernummer
LN4742V230T
Hersteller
BTI
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
lampada a led per spie di segnalazione 230 Vac - bianco



