BTICINO - BTILN4742V230 LED-Einsatz 230V Orange - LN4742V230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)
Nennspannung - 230...230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543441848
Artikelnummer
BTILN4742V230
Herstellernummer
LN4742V230
Hersteller
BTI
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
amber (Bernstein)
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
lampada a led per comandi basculanti 230 Vac - ambra



