Startseite

BTICINO - BTILN4742V12T Kontroll-LED 12/24V Weiss - LN4742V12T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543441824

Artikelnummer

BTILN4742V12T

Herstellernummer

LN4742V12T

Hersteller

BTI

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

24...24 V

Mit Leuchtmittel:

ja

lampada a led per spie di segnalazione 12V/24 Vac - bianco