BTICINO - BTILN4691 Unterputz-Thermostat fur MyHome mit bele - LN4691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543498057
Artikelnummer
BTILN4691
Herstellernummer
LN4691
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Display:
ja
Farbe:
schwarz
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Serie Livinglight - termostato da incasso con display retroilluminato. Permette il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazione. E’ dotato di una sonda di temperatura e di un ingressoper il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra). Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di fan coils. Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili. Collegamento a SCS BUS. - Dimensioni: 2 moduli.



