BTICINO - BTILN4380N Tragbare LED-Leuchte 2 Module - LN4380N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Mit Leuchtmittel - ja
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8005543540077
Artikelnummer
BTILN4380N
Herstellernummer
LN4380N
Hersteller
BTI
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.4 W
torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione. Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto "memoria"autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4W - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - fornita in confezione con base e mostrina di finitura opalina, neutre.



