Startseite

BTICINO - BTILN4360 Drehbare UP-Leuchte 2 Module - LN4360

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543537213

Artikelnummer

BTILN4360

Herstellernummer

LN4360

Hersteller

BTI

lampada spot orientabile 360° - si installa sopra un posto di lavoro (cucina, camera, scrivania ...) - Orientable a 360° per illuminare in modo ottimale la zona desiderata - Può essere comandata da un interruttore standard o da un interruttore elettronico senza neutro, da un dimmer o da un interruttore automatico con neutro - Lampada LED - Consumo 2,8W - Flusso luminoso 70 lumen - Durata: 50.000 ore circa - fornita in confezione con base neutra e mostrine di finitura nei colori bianco, Tech, antracite - 2 moduli