BTICINO - BTILN4202P14 TV DURCHGANGsdose SE 1-MOD - LN4202P14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Packung
5 ST
EAN
8005543574850
Artikelnummer
BTILN4202P14
Herstellernummer
LN4202P14
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
TV-Frequenzband:
40...860 MHz


