BTICINO - BTILN4202F BNC-F STECKDOSE 1-MOD - LN4202F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
5 ST
EAN
8005543574898
Artikelnummer
BTILN4202F
Herstellernummer
LN4202F
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
10 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
TV-Frequenzband:
40...2150 MHz


