Startseite

BTICINO - BTILN4040 Taster mit Namenschild 2-Mod - LN4040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543419557

Artikelnummer

BTILN4040

Herstellernummer

LN4040

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

pulsante 1 P (NO) + targa portanome illuminabile - Antracite