BTICINO - BTIL4916M2F Axial-Wippe Schlussel 1-Modulig Anthrazi - L4916M2F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) - 7015
Packung
10 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543444764
Artikelnummer
BTIL4916M2F
Herstellernummer
L4916M2F
Hersteller
BTI
Ausführung:
zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
43.5 mm
Höhe:
43.5 mm
Tiefe:
7.2 mm



