Startseite

BTICINO - BTIL4916M2B Axial-Wippe Treppe 2-Modulig Anthrazit - L4916M2B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543444726

Artikelnummer

BTIL4916M2B

Herstellernummer

L4916M2B

Hersteller

BTI

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

43.5 mm

Höhe:

43.5 mm

Tiefe:

7.2 mm

copritasto con lente illuminabile con simbolo luce scala - 2 moduli (per comandi assiali) - Antracite