BTICINO - BTIL4680 SCS Szenarientaster - L4680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem Powernet - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199812908
Artikelnummer
BTIL4680
Herstellernummer
L4680
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem Powernet:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Steuerstrom:
9 mA
Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli



