Startseite

BTICINO - BTIL4658KNX KNX-LLIGHT GREEN SWITCH PIR,ANTRACITE - L4658KNX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Smart Home

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8005543535363

Artikelnummer

BTIL4658KNX

Herstellernummer

L4658KNX

Hersteller

BTI

LivingLight antracite. Green Switch KNX ad infrarossi passivi (PIR), grado di protezione IP20.Dotato di pulsante a bordo, ideale per l\'installazione in aree di passaggio (es. corridoio, atrii, servizi igienici...).Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.Installazione in serie civile, da completare con supporto e placca serie civile Livinglight.Dimensioni 2 moduli.