Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIL4569 LIVING INT - DIFFUSORE ESTERNO 8OHM NERO - L4569

KopierenKopieren
BTICINO - BTIL4569 LIVING INT - DIFFUSORE ESTERNO 8OHM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Wege - 2

  • Aktiv-System - nein

  • Nennbelastbarkeit - 20 W

  • Impedanz - 8...8 Ohm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199814285

Artikelnummer

BTIL4569

Herstellernummer

L4569

Hersteller

BTI

Farbe:

schwarz

Anzahl der Wege:

2

Aktiv-System:

nein

Nennbelastbarkeit:

20 W

Impedanz:

8...8 Ohm

Bassreflexsystem:

nein

Höhe:

300 mm

Breite:

215 mm

Tiefe:

208 mm

Diffusione sonora 2 fili - Diffusore per installazione superficiale colore nero - 8 ohm - potenza 140W - grado IPX4