Startseite

BTICINO - BTIL4433N Bewegungsmelder Dualtech Anthrazit - L4433N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 180...180 °

  • Konstantlichtregelung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543441947

Artikelnummer

BTIL4433N

Herstellernummer

L4433N

Hersteller

BTI

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

180...180 °

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

3 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

5...1275 lx

Temperatur:

-5...45 °C

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Green Switch: interruttore con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi passivi (PIR) e ultrasuoni (US) e sensore di luminosità. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità impostabili tramite telecomando mono/bidirezionale Alimentazione 230 Vac - uscita a relè da 2,1 a 8,5A max - 2 moduli - Scuro