Startseite

BTICINO - BTIL4410N Tastdimmer 0-10V 600Va 2-M Anth. - L4410N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Lastart - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Modulträger

  • Seriendimmer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543437490

Artikelnummer

BTIL4410N

Herstellernummer

L4410N

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

sonstige

Lastart:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Modulträger

Seriendimmer:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

sonstige

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK04

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

47 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

dimmer a pulsante uscita 0-10V 100-240 Vac 50-60Hz 300-600VA - 2 moduli - Antracite