Startseite

BTICINO - BTIL4385/230V Tursignal 230V grun 1mod - L4385/230V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199501468

Artikelnummer

BTIL4385/230V

Herstellernummer

L4385/230V

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

5 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

73 mm

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

74 mm

specula 230V verde con lampada a corredo E10 - 5 W - Si raccomanda l\'installazione tra 106 e 205 mm di altezza dal suolo. Ad installazione ultimata, il dispositivo sporge 52 mm rispetto alla parete