BTICINO - BTIL4385/12V Tursignal 12V grun 1mod - L4385/12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Nennspannung - 12 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199501376
Artikelnummer
BTIL4385/12V
Herstellernummer
L4385/12V
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
5 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
73 mm
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
74 mm



