BTICINO - BTIL4382V12V24 Hindernisbeleuchtung 12-24V - L4382V12V24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 12 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Fassung - sonstige
Packung
10 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543429198
Artikelnummer
BTIL4382V12V24
Herstellernummer
L4382V12V24
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
12 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
41 mm
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
42 mm



