BTICINO - BTIL4374V12V24 Signal mit WeiBer LED 12-24V - L4374V12V24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 12 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Fassung - sonstige
Packung
10 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543429211
Artikelnummer
BTIL4374V12V24
Herstellernummer
L4374V12V24
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
12 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
48 mm
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
49 mm



