BTICINO - BTIL4373H LIVING INT - PORTALAMPADA SEGNALAZ HOTEL - L4373H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Nennspannung - 12 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Fassung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8012199725314
Artikelnummer
BTIL4373H
Herstellernummer
L4373H
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.004 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
38 mm



