BTICINO - BTIL4281 Anschlussdose RCA 2-Fach Anthrazit - L4281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Cinch
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Mit Buchsen/Kupplungen - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543401514
Artikelnummer
BTIL4281
Herstellernummer
L4281
Hersteller
BTI
Verwendung:
Cinch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
38 mm



