Startseite

BTICINO - BTIL4262C6S RJ45 CAT6 STP 110 Anthrazit - L4262C6S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8005543407592

Artikelnummer

BTIL4262C6S

Herstellernummer

L4262C6S

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

anthrazit

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

110

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettore RJ45 categoria 6 STP - SERIE CIVILE Livinglight antracite