BTICINO - BTIL4261AT5 BTNET - LIVING INT RJ45 UTP CAT5E - L4261AT5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - anthrazit
Packung
10 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199105611
Artikelnummer
BTIL4261AT5
Herstellernummer
L4261AT5
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
anthrazit
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



