BTICINO - BTIL4202P14N LL - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M NERO - L4202P14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Packung
1 ST
EAN
8005543705391
Artikelnummer
BTIL4202P14N
Herstellernummer
L4202P14N
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
38.5 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein



