Startseite

BTICINO - BTIL4051N LL - INTERRUTTORE AX 1P 10A 1M ANTRACITE - L4051N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543568989

Artikelnummer

BTIL4051N

Herstellernummer

L4051N

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK01

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

28 mm

Gerätehöhe:

44 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

34 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

anthrazit

interruttore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - antracite