Startseite

BTICINO - BTIL4037N LL - PULSANTE DOPPIO INTERBLOCCATO ANTRA - L4037N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Taster 1-polig

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543699133

Artikelnummer

BTIL4037N

Herstellernummer

L4037N

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Taster 1-polig

Farbe:

anthrazit

Polzahl:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

1

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Tiefe der Gerätedose:

35.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Jalousien:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

nein

Mit elektrischer Verriegelung:

nein

Mit mechanischer Verriegelung:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

36.5 mm

Einbautiefe:

25.5 mm

Pulsante Living - doppio (1P/NO)+(1P/NO) interbloccato 10A - Antracite