Startseite

BTICINO - BTIKW8104M13C L.NOW FRAME 4M MOSTRINA PRESA + USB BIAN - KW8104M13C

KopierenKopieren
BTICINO - BTIKW8104M13C L.NOW FRAME 4M MOSTRINA PRESA + USB BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckplatte

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543743867

Artikelnummer

BTIKW8104M13C

Herstellernummer

KW8104M13C

Hersteller

BTI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckplatte

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Frame elettrificato con mostrina presa Italia + USB, per l’installazione di 2 comandi digitali, di una presa Italia e di una presa USB (articoli presa Italia compatibili: KW4033, KW4002, KW4113, KW4180 e articoli presa USB compatibili: K4191A, K4191AA, K4192C, K4191CC e K4191AC). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703.