Startseite

BTICINO - BTIKW4441 L.NOW - TERMOSTATO 230V BIANCO - KW4441

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543618813

Artikelnummer

BTIKW4441

Herstellernummer

KW4441

Hersteller

BTI

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

0...40 °C

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.1...0.1 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

9003

Tiefe:

50 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in in deviazione libero da potenziale 5 (2) A. - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli, Bianco