Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIKW4286CW2 L.NOW - CARICATORE USB 1M BIANCO - KW4286CW2

KopierenKopieren
BTICINO - BTIKW4286CW2 L.NOW - CARICATORE USB 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543610572

Artikelnummer

BTIKW4286CW2

Herstellernummer

KW4286CW2

Hersteller

BTI

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

136 mm

Gerätetiefe:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

nein

Caricatore ad induzione e USB. Permette la ricarica rapida e senza fili di smartphone dotati di ricevitore ad induzione fino a 1.000 mA (conforme allo standard WPC QI). Il piano d’appoggio, antiscivolo, è inclinato di 10°. Funzione “lock” antifurto. Rendimento energetico >85%. Dotato di una porta USB 2.400 mA type-A per alimentare un secondo dispositivo - 12 W. É possibile la ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 500 mA con la ricarica senza fili e fino a 1.200 mA su presa USB. Dimensione 136,5 x 70 x 56,5 mm. La cover del colore prescelto, è fornita in confezione con il caricatore, Bianco