Startseite

BTICINO - BTIKW4275 L.NOW SENSORE DT BIANCO - KW4275

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 105 °

  • Montageart - sonstige

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543615966

Artikelnummer

BTIKW4275

Herstellernummer

KW4275

Hersteller

BTI

Erfassungsbereich:

105 °

Montageart:

sonstige

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

35 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Höhe:

90 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

65 mm

Durchmesser:

30 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + MW) - portata 8 m - installazione ad incasso - 2 moduli, bianco