BTICINO - BTIKW24 L.NOW - COVER LETTORE BIANCA - KW24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Radio
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Packung
1 ST
Produktserien
MY HOME SICUREZZA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543615379
Artikelnummer
BTIKW24
Herstellernummer
KW24
Hersteller
BTI
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Radio
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.2 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7.1 mm




