Startseite

BTICINO - BTIKW09 L.NOW - COVER PRESA TV-SAT 1M BIANCO - KW09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Farbe - weiß

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beschriftungsfeld - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543613771

Artikelnummer

BTIKW09

Herstellernummer

KW09

Hersteller

BTI

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Farbe:

weiß

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Cover per presa TV art. K4214D - 1 modulo, Bianco