Startseite

BTICINO - BTIKW01M2X L.NOW - COVER COMANDO PERSON. 2 MOD. BIA - KW01M2X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tipptaster

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543613443

Artikelnummer

BTIKW01M2X

Herstellernummer

KW01M2X

Hersteller

BTI

Ausführung:

Tipptaster

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile alta luminosità - 2 moduli, Bianco