BTICINO - BTIKW01A L.NOW - COVER COMANDO LUCE 1 MOD. BIANCO - KW01A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - sonstige
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Packung
1 ST
EAN
8005543613313
Artikelnummer
BTIKW01A
Herstellernummer
KW01A
Hersteller
BTI
Ausführung:
Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
22 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm



