BTICINO - BTIKV04 L.NOW - COV. PRESA FR/GER TORCIA 2M VERD - KV04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Steckdose
Farbe - grün
RAL-Nummer (ähnlich) - 6037
Packung
10 ST
EAN
8005543648919
Artikelnummer
BTIKV04
Herstellernummer
KV04
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Steckdose
Farbe:
grün
RAL-Nummer (ähnlich):
6037
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm




