Startseite

BTICINO - BTIKR04 L.NOW - COV. PRESA FR/GER TORCIA 2M ROSS - KR04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Steckdose

  • Farbe - rot

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 3026

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543648896

Artikelnummer

BTIKR04

Herstellernummer

KR04

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Steckdose

Farbe:

rot

RAL-Nummer (ähnlich):

3026

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per presa std. Tedesco art. KR4141 - 2 moduli - rosso